RITTAL - 2.Befestigungsebene für Data Rack, 40 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7298000
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177128835
Sonepar Artikelnummer
120113296
Hersteller Artikelnummer
7298000
Hersteller Typ
DK7298000
Hersteller Artikel Nr.:
7298000
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
12.664 kg


