RITTAL - 3 HE Adapter zöllig, mittig RAL 7035, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7246100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177186798
Sonepar Artikelnummer
120407161
Hersteller Artikelnummer
7246100
Hersteller Typ
DK7246100
Hersteller Artikel Nr.:
7246100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.140 kg


