Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - 482,6 mm (19 Zoll) Kabelrangierkanal 2 HE, horizontal

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - 482,6 mm (19 Zoll) Kabelrangierkanal 2 HE, horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7158100

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177500334

Sonepar Artikelnummer

120255088

Hersteller Artikelnummer

7158100

Hersteller Typ

DK7158100

Hersteller Artikel Nr.:

7158100

Breite:

450 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.700 kg

Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19'', horizontal Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den Einbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19'') Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die bequeme, knickfreie Kabelführung zu den Komponenten nach oben und unten. Zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen. Nach Einbringen der Kabel werden diese mittels Klettbändern gehalten, während der Kanal wieder ver- schlossen werden kann