RITTAL - 90 Grad Umlenkung für RTT Luftkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3286990
Wandstärke Kanal - 0 mm
Äquivalenter Kanaldurchmesser - 0 mm
Länge - 0 mm
Isolierstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177368156
Sonepar Artikelnummer
120252656
Hersteller Artikelnummer
3286990
Hersteller Typ
SK3286990
Hersteller Artikel Nr.:
3286990
Wandstärke Kanal:
0 mm
Äquivalenter Kanaldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nennbreite Kanal:
0 mm
Nennhöhe Kanal:
0 mm
Arbeitslänge:
0 mm
Max. Überdruck:
0 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 °C
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0 (m².K)/W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


