Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Abdeckkappe für Sockel-System VX Edelstahl, für Höhe 100 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Abdeckkappe für Sockel-System VX Edelstahl, für Höhe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8660500

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196000757

Sonepar Artikelnummer

121401513

Hersteller Artikelnummer

8660500

Hersteller Typ

VX 8660500

Hersteller Artikel Nr.:

8660500

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.236 kg

Abdeckkappen Edelstahl für Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende VX, Edelstahl, für H: 100 mm