RITTAL - Abdeckkappen f. Innenluftaustritt f. RTT Dachgeräte SK 3382..., PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3286780
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kanals - Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal - sonstige
Wandstärke Kanal - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177325463
Sonepar Artikelnummer
120252650
Hersteller Artikelnummer
3286780
Hersteller Typ
SK3286780
Hersteller Artikel Nr.:
3286780
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Wandstärke Kanal:
0 mm
Produktionsart:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
80 mm
Länge:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Oberflächenschutz außen:
sonstige
Oberflächenschutz innen:
sonstige
Perforierte Innenwand:
Nein
Außenfarbe:
schwarz
Mit Aufschiebeprofil:
Nein
Mit Aufschiebeklemme:
Nein
Arbeitslänge:
0 mm
Einbettbar in Beton:
Ja
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0 (m².K)/W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


