RITTAL - Abdeckplatte, für Tragarmanschluss 90x71mm, Oberfläche lackiert in RAL 7024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6505200
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177389823
Sonepar Artikelnummer
120252095
Hersteller Artikelnummer
6505200
Hersteller Typ
CP6505200
Hersteller Artikel Nr.:
6505200
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.101 kg


