RITTAL - Abdeckprofil L=1100mm (60mm Flachschienensystem, 3-polig), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340210
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177502437
Sonepar Artikelnummer
120256785
Hersteller Artikelnummer
9340210
Hersteller Typ
SV9340210
Hersteller Artikel Nr.:
9340210
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.800 kg


