RITTAL - Abdeckprofil L=1100mm (60mm Flachschienensystem, 4-polig), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340214
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177536746
Sonepar Artikelnummer
120257048
Hersteller Artikelnummer
9340214
Hersteller Typ
SV9340214
Hersteller Artikel Nr.:
9340214
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
3.560 kg


