RITTAL - Abdeckstreifen für Berührungsschutzabdeckung, BH:100x67mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677650
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 100 mm
Breite in Teilungseinheiten - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177801837
Sonepar Artikelnummer
120495838
Hersteller Artikelnummer
9677650
Hersteller Typ
SV9677650
Hersteller Artikel Nr.:
9677650
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Höhe:
67 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.045 kg


