RITTAL - Abdeckung für Anreihung oben, Edelstahl 1.4301, für Schranktiefe 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8700140
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177300156
Sonepar Artikelnummer
120255833
Hersteller Artikelnummer
8700140
Hersteller Typ
TS8700140
Hersteller Artikel Nr.:
8700140
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg
TS Abdeckung Anreihung oben, für T: 400 mm, Edelstahl, 1.4301


