RITTAL - Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800855
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177683020
Sonepar Artikelnummer
120407044
Hersteller Artikelnummer
8800855
Hersteller Typ
TS8800855
Hersteller Artikel Nr.:
8800855
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.056 kg
TS Abdeckung Anreihung, oben, für T: 500 mm, Kunststoff, RAL 7035


