RITTAL - Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800865
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177683037
Sonepar Artikelnummer
120495297
Hersteller Artikelnummer
8800865
Hersteller Typ
TS8800865
Hersteller Artikel Nr.:
8800865
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg
TS Abdeckung Anreihung, oben, für T: 600 mm, Kunststoff, RAL 7035


