Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Abdeckung für NH-Leiste Gr.1-3 (185mm), rückseitig, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Abdeckung für NH-Leiste Gr.1-3 (185mm), rückseitig, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677415

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177806382

Sonepar Artikelnummer

120495813

Hersteller Artikelnummer

9677415

Hersteller Typ

SV9677415

Hersteller Artikel Nr.:

9677415

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.100 kg

SV Abdeckung, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3 (185 mm), rückseitig