RITTAL - Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 2,5-11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4054400
Länge - 0 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0 mm²
Isoliert - Nein
Abisolierbereich Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807730
Sonepar Artikelnummer
120494429
Hersteller Artikelnummer
4054400
Hersteller Typ
AS4054400
Hersteller Artikel Nr.:
4054400
Länge:
0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 mm²
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
0 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.043 kg


