RITTAL - Ablage für Kleingeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7246500
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177625464
Sonepar Artikelnummer
120494875
Hersteller Artikelnummer
7246500
Hersteller Typ
DK7246500
Hersteller Artikel Nr.:
7246500
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
97 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.050 kg


