RITTAL - Ablagepult, Aufstellbleche BH 413x400 mm, für Türbreite 600 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4638600
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 413 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177107496
Sonepar Artikelnummer
120254741
Hersteller Artikelnummer
4638600
Hersteller Typ
PS4638600
Hersteller Artikel Nr.:
4638600
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
413 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.471 kg


