RITTAL - Abschlussplatte für CM, TP, BT 1600x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6730030
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177554375
Sonepar Artikelnummer
120257242
Hersteller Artikelnummer
6730030
Hersteller Typ
CM6730030
Hersteller Artikel Nr.:
6730030
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.009 kg


