RITTAL - Access Monitoring-Sensor, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7010160
Ausführung - Sensor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196000658
Sonepar Artikelnummer
121401474
Hersteller Artikelnummer
7010160
Hersteller Typ
DK 7010160
Hersteller Artikel Nr.:
7010160
Ausführung:
Sensor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.063 kg
Access Monitoring-Sensor Artikel-Nr.: 7010160. VE = 1 Stück. Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in. RAL 9005. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. der Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte. mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor meldet ob die Rack-Tür offen oder geschlossen ist. Es können. auch Seitenwände, Dachbleche oder Raumtüren überwacht werden. Der Sensor. hat eine Infrarot-Diode als Sender und einen Infrarot-Empfänger. integriert. Wird das Infrarot-Licht von z.B. einer Tür reflektiert, meldet der Zugangssensor die Tür als geschlossen. Der Abstand zwischen Sensor und Tür kann über die Software des Embedded. Device eingestellt werden, wird aber im Sensor selbst gespeichert. Der Sensor misst und überwacht die Beschleunigung in drei Achsen x, y. und z. Es wird ebenso die Position des Schrankes überwacht, z. B, wenn ein. Schank umgefallen ist. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum Embedded Device. Technische Daten Infrarot-Sensor: Arbeitweise: optisch. Sender: Infrarot-Diode. Empfänger: Infrarot-Empfänger. Technische Daten Vandalismus-Sensor: Arbeitweise: Beschleunigungssensor. Überwachung: x, y und z Achse. Messbereich: -7 bis +7 g. Auflösung: 0,1 g. CAN-Bus Buchsen RJ45: 2. Schutzart: IP 30 nach EN 60 529. Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C. Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend. BxHxT: 110 x 30 x 40 mm. Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung.


