Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Acrylglashaube, 482,6mm (19''), HE 3, BHT 534x158x47,5mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Acrylglashaube, 482,6mm (19''), HE 3, BHT 534x158x47,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2781000

  • Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff

  • Scharnierend - Nein

  • Breite - 534 mm

  • Höhe - 158 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177032231

Sonepar Artikelnummer

120257928

Hersteller Artikelnummer

2781000

Hersteller Typ

FT2781000

Hersteller Artikel Nr.:

2781000

Werkstoff der Fensterscheibe:

Kunststoff

Scharnierend:

Nein

Breite:

534 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

47.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39205100

Gewicht:

1.236 kg

FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 534x158x47,5 mm