RITTAL - Acrylglashaube, metrisch, BHT 400x400x47,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2785000
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032293
Sonepar Artikelnummer
120257931
Hersteller Artikelnummer
2785000
Hersteller Typ
FT2785000
Hersteller Artikel Nr.:
2785000
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
1.977 kg


