RITTAL - Acrylglashaube, metrisch, BHT 500x200x47,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2786000
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032316
Sonepar Artikelnummer
120257932
Hersteller Artikelnummer
2786000
Hersteller Typ
FT2786000
Hersteller Artikel Nr.:
2786000
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
1.354 kg


