RITTAL - Acrylglashaube, metrisch, BHT 500x400x47,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2787000
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032330
Sonepar Artikelnummer
120252563
Hersteller Artikelnummer
2787000
Hersteller Typ
FT2787000
Hersteller Artikel Nr.:
2787000
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
2.228 kg


