RITTAL - Acrylglashaube, metrisch, BHT 600x200x47,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2788000
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032354
Sonepar Artikelnummer
120252564
Hersteller Artikelnummer
2788000
Hersteller Typ
FT2788000
Hersteller Artikel Nr.:
2788000
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
1.517 kg


