RITTAL - Adapter 320 A (2x160 A), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677930
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Bemessungsstrom In - 320 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Max. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177979734
Sonepar Artikelnummer
121233485
Hersteller Artikelnummer
9677930
Hersteller Typ
SV9677930
Hersteller Artikel Nr.:
9677930
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Bemessungsstrom In:
320 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
100 mm
Schienenabstand:
185 mm
Schienenbreite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
2.600 kg


