RITTAL - Adapter CP 120/60 von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120x65mm, Höhe 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212500
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684218
Sonepar Artikelnummer
120494725
Hersteller Artikelnummer
6212500
Hersteller Typ
CP6212500
Hersteller Artikel Nr.:
6212500
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.500 kg
CP Adapter CP 120/60, von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm


