RITTAL - Adapter f. Steckverbinder-Ausbrüche, f. Reduzierung von 24 auf 16 Pole, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2479000
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177024649
Sonepar Artikelnummer
120258291
Hersteller Artikelnummer
2479000
Hersteller Typ
SZ2479000
Hersteller Artikel Nr.:
2479000
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Stahl
Länge:
0 mm
Mit Dichtung:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.370 kg


