RITTAL - Adapter für Neigungskupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206550
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177928633
Sonepar Artikelnummer
120927503
Hersteller Artikelnummer
6206550
Hersteller Typ
CP6206550
Hersteller Artikel Nr.:
6206550
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.470 kg
Adapter CP 60 für Neigungskupplung


