RITTAL - Adapter für Siemens Pro-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206500
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684416
Sonepar Artikelnummer
120494708
Hersteller Artikelnummer
6206500
Hersteller Typ
CP6206500
Hersteller Artikel Nr.:
6206500
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.200 kg
CP Adapter für Siemens Pro-Panel


