RITTAL - Adapter für Tragarm-Kombination CP 120/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212640
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684171
Sonepar Artikelnummer
120494730
Hersteller Artikelnummer
6212640
Hersteller Typ
CP6212640
Hersteller Artikel Nr.:
6212640
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.720 kg
CP Adapter, für Tragarmkombination CP 120/60


