RITTAL - Adapter für Tragarm-Kombination CP 180/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6218640
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177683914
Sonepar Artikelnummer
120494748
Hersteller Artikelnummer
6218640
Hersteller Typ
CP6218640
Hersteller Artikel Nr.:
6218640
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.400 kg
CP Adapter, für Tragarmkombination CP 180/120


