RITTAL - Adapter für Tragarm-Kombination CP 60/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206650
Länge - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177709621
Sonepar Artikelnummer
120494710
Hersteller Artikelnummer
6206650
Hersteller Typ
CP6206650
Hersteller Artikel Nr.:
6206650
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73064020
Gewicht:
1.700 kg
CP Adapter CP 60 auf CP 40, zum Anbau von CP 40 Gehäuseanbindungen


