RITTAL - Adapter metrisch/zöllig 11 SU auf 6 HE, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7246060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 0 mm
Höhe - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177187191
Sonepar Artikelnummer
120407160
Hersteller Artikelnummer
7246060
Hersteller Typ
DK7246060
Hersteller Artikel Nr.:
7246060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
0 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.182 kg


