RITTAL - Adapter metrisch/zöllig 2 SU auf 1 HE, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7246010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 0 mm
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177401884
Sonepar Artikelnummer
120255144
Hersteller Artikelnummer
7246010
Hersteller Typ
DK7246010
Hersteller Artikel Nr.:
7246010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
0 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.018 kg


