RITTAL - Adapter metrisch/zöllig 6 SU auf 3 HE, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7246030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 0 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177187184
Sonepar Artikelnummer
120407159
Hersteller Artikelnummer
7246030
Hersteller Typ
DK7246030
Hersteller Artikel Nr.:
7246030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
0 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.100 kg


