RITTAL - Adapternetzteil, für Systemleuchte LED, 100 - 230 V/24 V (DC), 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4315860
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177630185
Sonepar Artikelnummer
120494461
Hersteller Artikelnummer
4315860
Hersteller Typ
SZ4315860
Hersteller Artikel Nr.:
4315860
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.150 kg


