RITTAL - Aderendhülsen nach DIN Farbcode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051683
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177999602
Sonepar Artikelnummer
121401419
Hersteller Artikelnummer
4051683
Hersteller Typ
AS 4051683
Hersteller Artikel Nr.:
4051683
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


