RITTAL - Aderendhülsen nach DIN Farbcode PAK=1000ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051647
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177815841
Sonepar Artikelnummer
120927342
Hersteller Artikelnummer
4051647
Hersteller Typ
AS4051647
Hersteller Artikel Nr.:
4051647
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.000 kg


