RITTAL - Aderendhülsen nach DIN/Rittal Farbcode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050781
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177999954
Sonepar Artikelnummer
121401404
Hersteller Artikelnummer
4050781
Hersteller Typ
AS 4050781
Hersteller Artikel Nr.:
4050781
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


