RITTAL - Aderendhülsen nach DIN/Rittal Farbcode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050784
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177000018
Sonepar Artikelnummer
121401405
Hersteller Artikelnummer
4050784
Hersteller Typ
AS 4050784
Hersteller Artikel Nr.:
4050784
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


