RITTAL - Aderendhülsen nach KDS Farbcode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051723
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177999916
Sonepar Artikelnummer
121401425
Hersteller Artikelnummer
4051723
Hersteller Typ
AS 4051723
Hersteller Artikel Nr.:
4051723
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


