RITTAL - Aderendhülsen nach Rittal Farbcode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051583
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177999886
Sonepar Artikelnummer
121401413
Hersteller Artikelnummer
4051583
Hersteller Typ
AS 4051583
Hersteller Artikel Nr.:
4051583
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


