RITTAL - Aderendhülsen nach Rittal Farbcode PAK=100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050785
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177815681
Sonepar Artikelnummer
120927331
Hersteller Artikelnummer
4050785
Hersteller Typ
AS4050785
Hersteller Artikel Nr.:
4050785
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


