RITTAL - Aderendhülsen nach Rittal Farbcode PAK=500ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050754
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177815803
Sonepar Artikelnummer
120927321
Hersteller Artikelnummer
4050754
Hersteller Typ
AS4050754
Hersteller Artikel Nr.:
4050754
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


