Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - AE-Kompakt-Schwenkrahmen, 482,6mm (19''), BH 600x380 mm, 6 HE

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AE-Kompakt-Schwenkrahmen, 482,6mm (19''), BH 600x380 mm, 6 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2026200

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177013940

Sonepar Artikelnummer

120252253

Hersteller Artikelnummer

2026200

Hersteller Typ

SR2026200

Hersteller Artikel Nr.:

2026200

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

4.060 kg

SR Kompakt-Schwenkrahmen, für AE, für B: 600 mm, 6 HE