RITTAL - AE-Regendächer, Stahlblech, BT 380x210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2501500
Breite - 380 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 235 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177477049
Sonepar Artikelnummer
120252517
Hersteller Artikelnummer
2501500
Hersteller Typ
SZ2501500
Hersteller Artikel Nr.:
2501500
Breite:
380 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
235 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
380 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.500 kg


