RITTAL - Alu- und Kunststoffbearbeitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050051
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 0 mm
Schneidenlänge - 0 mm
Winkel der Spitze - 0 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804265
Sonepar Artikelnummer
120642417
Hersteller Artikelnummer
4050051
Hersteller Typ
AS4050051
Hersteller Artikel Nr.:
4050051
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
0 mm
Schneidenlänge:
0 mm
Winkel der Spitze:
0 °
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Schaftdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Schneiden:
0
Gesamtlänge:
0 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.000 kg


