RITTAL - Aluminium-Sichttür für VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301423
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955028
Sonepar Artikelnummer
120927472
Hersteller Artikelnummer
5301423
Hersteller Typ
VXIT5301423
Hersteller Artikel Nr.:
5301423
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
16.142 kg


