RITTAL - Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301446
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955059
Sonepar Artikelnummer
120927474
Hersteller Artikelnummer
5301446
Hersteller Typ
DK5301446
Hersteller Artikel Nr.:
5301446
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.300 kg


