Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anreihlasche E-Cu 30x10mm, L=95mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anreihlasche E-Cu 30x10mm, L=95mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9661350

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.880 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177546691

Sonepar Artikelnummer

120495464

Hersteller Artikelnummer

9661350

Hersteller Typ

SV9661350

Hersteller Artikel Nr.:

9661350

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.880 kg

SV Anreihlasche, L: 95 mm, für E-Cu 30x10 mm